NS4 ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599036 NS4 ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599036 NS4 ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599036

ナットスピンナー スタンダードタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89599036 品番 NS4
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
差込角(mm)12.7 全長(mm)400 トラスコ品番447-2357 材質構造用鋼 質量(g)595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89599027
2018-10-16
用途:
スクーターのメンテナンス
その他業種

ソケットレンチでは対応出来ない強トルクが掛かっているナットを外すために調達しました。目的通り使えましたし、垂直にすれば強大なナットドライバー的に使うコトも出来て結構便利です。1本あると安心な工具だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする