46127-019-M FR ポーラーテック フリースジャケット 5.11 89599055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR ポーラーテック フリースジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード89599055 品番46127-019-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

難燃素材POLARTEC(R)Wind Pro(R)を使用したフリースジャケットです。
縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。
フリース表面は雨をはじきます。

ブラック サイズM 仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 16 cal/[[平方センチメートル]] トラスコ品番836-9401 種別フリースジャケット 材質ビスコース44%、モダクリル39%、パラ系アラミド14%、スパンデックス3% 胸囲(cm)96.5〜101.6 着丈(cm)71 2018年トラスコ掲載ページ6 0342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする