NS2L ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599072 NS2L ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599072 NS2L ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599072

ナットスピンナー ロングタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89599072 品番 NS2L
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
差込角(mm)6.35 全長(mm)200 トラスコ品番447-2306 材質構造用鋼 質量(g)115

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89599081
2022-02-24
用途:
車のメンテナンス
教育・研究機関

もちやすく、使いやすくてロングタイプの為、力が上がり苦労していたボルトが取れました。

対象商品:
89599072
2021-02-25
用途:
バイク整備及び車載用

自分としては、今までの使用経験から、安心の「トネ」です。
作り、仕上げ等申し分ありません。

対象商品:
89599097
2021-02-13
用途:
タイヤ交換

タイヤ交換時、ホイルのナットを緩める為に使用しております。

長くて重宝します。

対象商品:
89599081
2020-08-13
用途:
マイカーメンテ
製造業

固着したボルト等に高トルクを掛ける際、使用しました。色々努力して最後に緩む際、パキンと言う音と同時に振動が手に伝わり苦労して緩めた感触が味わえます。気持ち良い振動です。
持ち手が握り易い様に加工されている為、別の長いパイプ状ブレーカーのハンドル部分の穴に入れた延長は不可。

対象商品:
89599097
2020-03-26
用途:
タイヤ交換
製造業

タイヤホイールの取り付けナットを外すさいに、タイヤ屋さんで締め付けたあとに十字レンチでは緩めきれなかったのですが、これで充分に大丈夫になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする