5.11
5.11の ワーキングウェア
5.11の トップス
5.11の 秋冬 トップス
FR ポーラーテック フリースジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
XS
注文コード
89599073
品番
46127-019-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,000
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
難燃素材POLARTEC(R)Wind Pro(R)を使用したフリースジャケットです。
縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。
フリース表面は雨をはじきます。
色
ブラック
サイズ
XS
仕様
NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 16 cal/[[平方センチメートル]]
トラスコ品番
836-9399
種別
フリースジャケット
材質
ビスコース44%、モダクリル39%、パラ系アラミド14%、スパンデックス3%
胸囲(cm)
76.2〜81.3
着丈(cm)
68
2018年トラスコ掲載ページ
6 0342