サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルジョイント

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89599133 品番 UJ20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。

全長(mm)31.5 差込角(mm)6.35 質量(g)19 トラスコ品番447-2748

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89599133
2020-03-19
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

他社のジョイントより背が低く、そのぶんラチェットを振ったときの暴れが少なく抑えられる感じで、とても気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする