※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38068-019-M WM シエラソフトシェル 5.11 89599134 38068-019-M WM シエラソフトシェル 5.11 89599134

WM シエラソフトシェル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89599134 品番 38068-019-M
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

さまざまな環境下でご使用いただける女性用ジャケットです。
雨や風を防ぐポリエステル素材を使用し、裏地はフリース素材になっています。
そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします。

ブラック サイズM トラスコ品番836-9455 材質ポリエステル 質量(g)500 胸囲(cm)92.7〜96.5 着丈(cm)66 2018年トラスコ掲載ページ6 0343

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする