5.11
5.11の ワーキングウェア
5.11の トップス
5.11の 秋冬 トップス
WM シエラソフトシェル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89599177
品番
38068-208-S
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
さまざまな環境下でご使用いただける女性用ジャケットです。
雨や風を防ぐポリエステル素材を使用し、裏地はフリース素材になっています。
そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします。
色
アガヴェ
サイズ
S
トラスコ品番
836-9457
材質
ポリエステル
質量(g)
480
胸囲(cm)
87.6〜90.1
着丈(cm)
64
2018年トラスコ掲載ページ
6 0343