T4DT340H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4DT340H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599246
T4DT340H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599246
T4DT340H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599246
T4DT340H ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599246

ラチェットデジトルク

(1件のレビュー)
トルク調整範囲(N・m)68~340
差込角(mm)12.7
最小目盛(N・m)0.1
全長(mm)640
内容量1個注文コード89599246品番T4DT340H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
全長(mm)640差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)68~340最小目盛(N・m)0.1質量(kg)1.45付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付トラスコ品番433-4477種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)34.5寸法L1(mm)336寸法B(mm)41寸法T(mm)18寸法W(mm)39機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形電池寿命(時間)連続操作状態 約110 (LED OFFの場合)待機状態 約12ヶ月(LED OFFの場合)測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用最小表示単位(N・m)5~負荷方向左右校正証明書付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89599246
2022-02-19
用途: M16サイズのボルト締結時のトルク測定
製造業

物は良いのですが、ケースに取っ手が無いので持ち歩くのに困る。
また、ケース内に余分なスペースが皆無なのでソケットは別に収納しなければならない。
ケース改善希望。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする