ラチェットハンドル ホールドタイプ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89599291 品番 RH4H
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。
72枚歯で送り角度5度です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)凸12.70 全長(mm)240 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番447-2551 歯数72 質量(g)485 寸法H(mm)34 寸法D(mm)32 寸法T(mm)15.5

商品説明動画

TONE ラチェットハンドル(RH-H)【TONE公式】
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
機械メンテナンス
製造業

購入して1年も経っていないうえ、使用回数も多くありませんが、ラチェット切り替えレバーが破損しました。これまで、同じ商品を2回購入しましたが、どちらも切り替え部分のみが割れてしまいました。

その他の動作に問題はないだけに、レバーの耐久性に不満が残り、非常に残念です。

対象商品:
89599282
2023-08-15
用途:
整備
株式会社東京キャリイサービス 様 (運輸・通信業)

バイクの整備がメインになりますが、ヘッドが小さめで非常に使い易いです。
テンションバーと合わせて購入しました。
TONEの商品は品質が高く価格は他社よりお買い得なので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
89599282
2021-07-24
用途:
DIY用

やはりこの手の工具はメーカー品に限ります。
しっかりと手に馴染むし、クオリティもモノタロウ品とはかなり違いがあります。

2人が参考にしています
対象商品:
89599282
2021-09-10
用途:
バイク・自動車整備
製造業

送り角が5度と小さいため狭い範囲でまわせて使い勝手が良い。

対象商品:
89599282
2021-05-11
用途:
機械設置作業
建設業・工事業

ラチェットの感じがカチッとして遊びも最適。使い勝手が良い。ヘッド部分が小さく、狭い箇所での作業も安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
89599282
2020-10-07
用途:
バイク整備
サービス業

やはりトネが好きです。使用感、信頼性、コスパ等、工具フェチにわ蠱惑的です。

1人が参考にしています
対象商品:
89599273
2020-05-09
用途:
車、バイクのメンテナンス時
CoNeCa株式会社 様 (不動産業)

握りやすく、送り角度も細かいので使いやすい。
質感も良い感じです。

対象商品:
89599291
2019-09-20
用途:
工具使用時

軽くて使いやすいので重宝しています。コスパはかなりいいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする