ラチェットハンドル 首振りタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89599343 品番 RH3FHL
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
72枚歯で送り角度5度です。

差込角(mm)9.5 全長(mm)327 歯数72 トラスコ品番447-2497 材質構造用鋼 質量(g)390

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89599386
2022-07-07
用途:
エンジンのボルトやナットの緩め作業
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン車載状態での作業で
9.5のソケットを使用する首振りロングラチェットハンドルだとしなってしまうほどの硬いボルトでも
12.7のこの首振りロングラチェットハンドルならヘッド部分も小さめで使い易く安心して緩めることができ助かりました

対象商品:
89599343
2021-03-12
用途:
ネジ等の締付作業
飯田工業株式会社 様 (製造業)

永年使用の定番製品です。柄の長いのを選択、取り回しには問題有りませんでした。

対象商品:
89599386
2021-01-26
用途:
自動車メンテナンス時
T-Co. 様 (卸売・小売業)

こんなに長いのにとても使いやすく、満足です。知り合いに進めたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする