パッカブル オペレータージャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズXS 注文コード89599362 品番48169-019-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです。
軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です。
ゴム袖のため手首にぴったりフィットします。
胸部分にポケットが付いています。

ブラック サイズXS トラスコ品番836-9407 材質ポリエステル 質量(g)360 胸囲(cm)76.2〜81.3 着丈(cm)69 2018年トラスコ掲載ページ6 0342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする