※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48169-724-L パッカブル オペレータージャケット 5.11 89599378 48169-724-L パッカブル オペレータージャケット 5.11 89599378

パッカブル オペレータージャケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89599378 品番 48169-724-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです。
軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です。
ゴム袖のため手首にぴったりフィットします。
胸部分にポケットが付いています。

ダークネイビー サイズL トラスコ品番836-9413 材質ポリエステル 質量(g)430 胸囲(cm)106.7〜111.8 着丈(cm)76 2018年トラスコ掲載ページ6 0342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする