※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48169-724-M パッカブル オペレータージャケット 5.11 89599387 48169-724-M パッカブル オペレータージャケット 5.11 89599387

パッカブル オペレータージャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ダークネイビー サイズM 注文コード89599387 品番48169-724-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです。
軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です。
ゴム袖のため手首にぴったりフィットします。
胸部分にポケットが付いています。

ダークネイビー サイズM トラスコ品番836-9710 材質ポリエステル 質量(g)410 胸囲(cm)96.5〜101.6 着丈(cm)74 2018年トラスコ掲載ページ6 0342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする