TAGR-01 ラバーノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599422 TAGR-01 ラバーノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599422

ラバーノーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89599422 品番TAGR-01
参考基準価格(税別)¥1,545 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

あたっても傷がつかない先端ゴム製ラバーです。

用途エアブロー用として。 トラスコ品番447-2713 寸法(mm)14×47 質量(g)7

商品説明動画

シールピックツールPGSPT-100とラバーノーズTAGR-01でブレーキキャリパーもピカピカ【TONE公式】
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89599422
2023-03-12
用途:
ブレーキキャリパーのオーバーホール時
さかえや 様

エアーダスターのノズル保護と油圧ブレーキピストンを押し出すのに重宝しています。もう少しリーズナブルだと嬉しいです。

対象商品:
89599422
2021-10-03
用途:
エアーブロー
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車時のエアーブローのために購入しました。今のところは使い勝手もよく満足しています。

対象商品:
89599422
2020-05-29
用途:
オートバイのキャブレタ清掃時
製造業

KTCのブロアーに取り付けて使用。キャブレタのエア通しが快適にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする