72416-724-M ストライク TDU LSシャツ 5.11 89599545 72416-724-M ストライク TDU LSシャツ 5.11 89599545 72416-724-M ストライク TDU LSシャツ 5.11 89599545 72416-724-M ストライク TDU LSシャツ 5.11 89599545

ストライク TDU LSシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89599545 品番72416-724-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

着心地の良さと耐久性の高さを実現した長袖シャツです。
4-WAYストレッチのFlex-Tac[[(R)]](特許取得済)を採用しています。
テフロン[[(R)]]加工がされているため、汚れや水をはじきます。
ジッパータイプです。

ダークネイビー サイズM トラスコ品番836-9440 種別長袖シャツ 材質綿41%、ポリエステル38%、ソロナ21% 質量(g)260 胸囲(cm)96.5〜101.6 着丈(cm)80 2018年トラスコ掲載ページ6 0434 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする