曜日別特売
RMFQ-22 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599553

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RMFQ-22 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599553
RMFQ-22 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599553
RMFQ-22 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599553
RMFQ-22 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599553
RMFQ-22 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599553
RMFQ-22 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599553
RMFQ-22 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599553

首振クイックラチェットめがねレンチ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)22
全長(mm)274
内容量1個注文コード89599553品番RMFQ-22
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。

対辺寸法(mm)22厚さ(mm)(スパナ)8.8:(めがね)13.0全長(mm)274質量(g)390トラスコ品番431-9737首振りありラチェット機構あり
注意
※安全ロープ取付け穴付き(RMFQ-14以上のサイズ)

商品説明動画

TONEクイックラチェットレンチ(RMQ_RMFQ) 【TONE公式】
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットの回転が少し硬い
軽くまわるほうが使い勝手が良い

対象商品 : 89599447
2023-07-31
用途: 機械メンテ時に
建設業・工事業

比較的薄型なので、狭い場所や細い隙間での作業に重宝している。

2が参考にしています
対象商品 : 89599465
2023-07-02
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットスパナが思っていたより使いにくい!クイックラチェットで無くても良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 89599553
2022-02-16
用途: 機械のメンテナンス

あると作業が全然違います。
狭いところのナットを締めるのに使いました。

対象商品 : 89599447
2021-03-12
用途: SMAコネクタの開け閉め

回すたびにレンチをコネクタから外す必要がなくなり、時間の節約となった。

対象商品 : 89599483
2019-03-11
用途: クイックラチェットが欲しかったので。

日本のメーカーなので購入しましたが、製造は他国の様ですね。もう少しグリップが長いと私の使用する部分にはベストです。

2が参考にしています
対象商品 : 89599517
2018-08-31
用途: 足場の組バラシ
福沢工務店建設業・工事業

ラチェット部のリングが飛び出ていると使いやすいな!!!
スパナ部分はラチェットが使えない時のためだろうけど、
足場にはどうかな??
車関係だったらgoodかね。

対象商品 : 89599474
2018-05-21
用途: 組立・調整

13mmはSMCの1分のスピコンのねじ込みに便利。
M5スピコンは対辺9mmなので作ってほしい。
24mmはM16アジャストフットの早回しに便利。
ライン据え付け時、モンキーを回せない過密な状態でも
素早く架台のレベル出しができます。
M20は対辺30mmなので、これも作ってほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする