5.11
5.11の シャツ・インナー
5.11の 半袖 シャツ・インナー
5.11の ポロシャツ 半袖
ピナクルポロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
89599676
品番
71036-018-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
プロフェッショナル向けのポロシャツです。
通気性が高く、鉤裂き抵抗に強い素材を使用しています。
左腕にペンポケットが付いています。
サングラスループ付です。
色
チャコール
サイズ
S
トラスコ品番
836-9421
種別
半袖ポロシャツ
材質
ポリエステル100%
質量(g)
230
胸囲(cm)
86.4〜91.4
着丈(cm)
74
2018年トラスコ掲載ページ
6 0434