※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両頭ラチェットめがねレンチ 75度

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89599955 品番 RM75A-1113
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
形状オフセット 対辺寸法(mm)11×13 ラチェット機構あり 全長(mm)218 トラスコ品番447-2641 質量(g)211

商品説明動画

TONE75度両頭ラチェットめがねレンチ(RM75A)【TONE公式】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする