※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両頭ラチェットめがねレンチ 75度

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89599982 品番 RM75A-1417
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
形状オフセット 対辺寸法(mm)14×17 ラチェット機構あり 全長(mm)245 トラスコ品番447-2675 質量(g)290

商品説明動画

TONE75度両頭ラチェットめがねレンチ(RM75A)【TONE公式】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする