※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両頭ラチェットめがねレンチ 75度

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89599991 品番 RM75A-1618
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状オフセット 対辺寸法(mm)16×18 ラチェット機構あり 全長(mm)258 トラスコ品番447-2683 質量(g)335

商品説明動画

TONE75度両頭ラチェットめがねレンチ(RM75A)【TONE公式】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする