※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
5.11
5.11の シャツ・インナー
5.11の 半袖 シャツ・インナー
5.11の ポロシャツ 半袖
WM ユーティリティーポロ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
89600017
品番
61173-019-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,006
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
着心地の良さと耐久性の高さを実現した多目的用ポロシャツです。
負担の大きい箇所にはバータックが施されています。
左肩にペンポケットが付いています。
色
ブラック
サイズ
M
トラスコ品番
836-9464
種別
半袖ポロシャツ
材質
綿60%、ポリエステル40%
質量(g)
340
胸囲(cm)
92.7〜96.5
着丈(cm)
67
2018年トラスコ掲載ページ
6 0434