※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
5.11
5.11の シャツ・インナー
5.11の 半袖 シャツ・インナー
5.11の ポロシャツ 半袖
WM ユーティリティーポロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークネイビー
サイズ
L
注文コード
89600035
品番
61173-724-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
着心地の良さと耐久性の高さを実現した多目的用ポロシャツです。
負担の大きい箇所にはバータックが施されています。
左肩にペンポケットが付いています。
色
ダークネイビー
サイズ
L
トラスコ品番
836-9471
種別
半袖ポロシャツ
材質
綿60%、ポリエステル40%
質量(g)
360
胸囲(cm)
100.3〜104.1
着丈(cm)
70
2018年トラスコ掲載ページ
6 0434