5.11
5.11の シャツ・インナー
5.11の 半袖 シャツ・インナー
5.11の ポロシャツ 半袖
WM ユーティリティーポロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89600053
品番
61173-724-S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
着心地の良さと耐久性の高さを実現した多目的用ポロシャツです。
負担の大きい箇所にはバータックが施されています。
左肩にペンポケットが付いています。
色
ダークネイビー
サイズ
S
トラスコ品番
836-9469
種別
半袖ポロシャツ
材質
綿60%、ポリエステル40%
質量(g)
320
胸囲(cm)
87.6〜90.1
着丈(cm)
66
2018年トラスコ掲載ページ
6 0434