※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41018-019-M SS ラピッドパフォーマンスポロ 5.11 89600078 41018-019-M SS ラピッドパフォーマンスポロ 5.11 89600078

SS ラピッドパフォーマンスポロ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89600078 品番 41018-019-M
参考基準価格(税別)¥20,393 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

汗をかいても素早く外部に逃がす、速乾性に優れた男性用ポロシャツです。
脇部分にマチが付いており、腕を大きく動かすことができます。
左の袖にペンポケットが付いています。
肩と胸にマイククリップ取り付け可能なループが付いています。

ブラック サイズM 仕様半袖ポロシャツ トラスコ品番836-9361 種別半袖ポロシャツ 材質ポリエステル100% 質量(g)320 胸囲(cm)96.5〜101.6 着丈(cm)75 2018年トラスコ掲載ページ6 0433

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする