TAC A2グローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89600184 品番59340-019-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

通気性の高い素材を使用した快適な着け心地のグローブです。
特許を取得した指先のTacticalTouch(TM)デザインにより繊細な作業が可能です。
手のひらと関節部分は人工皮革で補強されています。

ブラック サイズL 用途作業現場。 トラスコ品番836-9325 材質本体:ナイロン、手のひら部:人工皮革、関節部分:スエード 質量(g)50 入数(双)1 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)20.6 袖口囲(cm)マジック式 2018年トラスコ掲載ページ6 0789

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする