TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
8本組ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
89600192
品番
TD-8S
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
使用頻度が高いスタンダードタイプのドライバーセットです。
材質(グリップ)
PP+TPE
仕様
ドライバー脱着式グリップ付
トラスコ品番
437-6480
セット内容
ハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ
質量(g)
165
種類
セット品
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし