DA-28EC用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89600201 品番DA-28ECF-LB
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合DA-28EC-LB 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×356×27.5 ブルー トラスコ品番432-9643 質量(g)600 外寸法・幅(mm)480 外寸法・高さ(mm)27.5 外寸法・奥行(mm)356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする