5.11
5.11の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
TAC A2グローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89600202
品番
59340-019-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の高い素材を使用した快適な着け心地のグローブです。
特許を取得した指先のTacticalTouch(TM)デザインにより繊細な作業が可能です。
手のひらと関節部分は人工皮革で補強されています。
色
ブラック
サイズ
S
用途
作業現場。
トラスコ品番
836-9323
材質
本体:ナイロン、手のひら部:人工皮革、関節部分:スエード
質量(g)
50
入数(双)
1
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
15.6
袖口囲(cm)
マジック式
2018年トラスコ掲載ページ
6 0789