TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
DA-9EC用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89600217
品番
DA-9ECF-LB
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
適合
DA-9EC-LB
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
375×289×19
色
ブルー
トラスコ品番
432-9678
質量(g)
255
外寸法・幅(mm)
375
外寸法・高さ(mm)
19
外寸法・奥行(mm)
289