TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの ボックスコンテナ(ベタ目)
DA型エコキャップ再生コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89600226
品番
DA-24EC-LB
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。
フタをしても積み重ねができます。
容量(L)
24
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
446×343×217.5
色
ライトブルー
トラスコ品番
432-9635
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.4
フタ
なし
適合カード差し
-
外寸法・幅(mm)
446
外寸法・高さ(mm)
217.5
外寸法・奥行(mm)
343
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
302
有効内寸法・高さ(mm)
202
有効内寸法・幅(mm)
396
注意
※Fシリーズとの積み重ねはできません。