TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの ボックスコンテナ(ベタ目)
DA型エコキャップ再生コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89600253
品番
DA-9EC-LB
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。
フタをしても積み重ねができます。
容量(L)
9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×280×136
色
ライトブルー
トラスコ品番
432-9686
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.74
フタ
なし
適合カード差し
-
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
136
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
233
有効内寸法・高さ(mm)
121
有効内寸法・幅(mm)
307
注意
※Fシリーズとの積み重ねはできません。