TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
F型エコキャップ再生コンテナ用蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89600323
品番
FFEC-LB
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
F-4EC、F-1EC、F-2EC、F-3EC
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
423×290×36.5
色
ブルー
トラスコ品番
432-9724
質量(g)
400
外寸法・幅(mm)
423
外寸法・高さ(mm)
36.5
外寸法・奥行(mm)
290