TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの ペンチ
TRUSCOの ラジオペンチ
JISラジオペンチ 125mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89600393
品番
TBRP125
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
全長(mm)
125
先端
先細
バネ
有り
トラスコ品番
437-8172
質量(g)
95