バックパック カルデラ90

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89600988 品番2538831
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量のフレーム付バックパックです。
ショルダーストラップはパッド付きのため、快適な使い心地です。
バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。
トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。

容量(L)90 ディープ・シー 仕様両サイドボトルポケット付、ウエストベルト取り外し可能、レインカバー付、両サイドコンプレッションベルト付 トラスコ品番835-8935 材質ナイロン(リップストップ) 幅(mm)356 質量(kg)2.69 高さ(mm)762 奥行(mm)152 ポケット数トップ1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする