ALPS-M
ALPS-Mの 物品棚/収納用品
ALPS-Mの ツールボックス/ツールバッグ
ALPS-Mの 帆布製
バックパック カスケード90
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89601015
品番
2678829
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軽量のフレーム付バックパックです。
バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。
トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
容量(L)
90
色
チリ
仕様
両サイドコンプレッションベルト付、ウエストベルト取り外し可能、両サイドボトルポケット付、レインカバー付
トラスコ品番
835-8936
材質
ナイロン(リップストップ)
幅(mm)
381
質量(kg)
2.69
容量
90L
高さ(mm)
762
奥行(mm)
152
ポケット数
トップ1つ、正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ
ポケット
外4個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2191