ALPS-M
ALPS-Mの 物品棚/収納用品
ALPS-Mの ツールボックス/ツールバッグ
ALPS-Mの 帆布製
スタッフサック コンプレッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
89601024
品番
7160003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トップリッドにポケットがついているスタッフサックです。
縦方向にコンプレッションベルトが複数ついているため、中身をしっかりと圧縮することができます。
色
ブルー
トラスコ品番
835-8944
材質
ポリエステル(リップストップ)
幅(mm)
406
質量(kg)
0.19
サイズ
S
奥行(mm)
178
直径×長さ(mm)
178×406
2018年トラスコ掲載ページ
4 2221