TACPE-TM PE使い捨て腕カバー TRUSCO 89601032 TACPE-TM PE使い捨て腕カバー TRUSCO 89601032

PE使い捨て腕カバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25双) 注文コード 89601032 品番 TACPE-TM
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使い捨てタイプのポリエチレン製腕カバーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエチレン(PE) クリア 用途水周り作業等に。 トラスコ品番436-9068 厚さ(mm)0.02 質量(g)220 幅(cm)21 長さ(cm)40 質量(g/袋)220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89601023
2015-09-01
用途:
実験

また購入します

対象商品:
89601014
2014-05-30
用途:
化学剤からの保護

使い捨て腕カバーとして価格、性能は問題ないです。
ただ、離型油なのか本体が非常に鉱物油臭いです。私は頭が痛くなりました。
臭いを嫌う現場では使用出来なそうです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする