ALPS-M
ALPS-Mの 物品棚/収納用品
ALPS-Mの ツールボックス/ツールバッグ
ALPS-Mの 帆布製
スタッフサック コンプレッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89601042
品番
7360003
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トップリッドにポケットがついているスタッフサックです。
縦方向にコンプレッションベルトが複数ついているため、中身をしっかりと圧縮することができます。
色
オリーブ
トラスコ品番
835-8946
材質
ポリエステル(リップストップ)
幅(mm)
584
質量(kg)
0.24
サイズ
L
奥行(mm)
279
直径×長さ(mm)
279×584
2018年トラスコ掲載ページ
4 2221