PPバケツ(本体のみ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89601057 品番 TPPB-13
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。
食品衛生法適合品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)13 ブルー 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番437-8008 形状丸形 質量(g)475 外径×高さH(Φmm×mm)300×283 商品タイプ本体(フタ別売) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体にフタは含まれていませんので、別途ご注文下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
水抜き用
その他業種

深笊ステンレスメッシュとセットで購入、サイズもぴったりでとても便利です。
バケツの蓋があることが判らず次回追加で購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
89601084
2023-07-07
用途:
生地の材料をストックする時
製造業

ちょうど良い大きさで、生地入れにはちょうど良いです

対象商品:
89601041
2019-06-21
用途:
液肥作成
製造業

マックス10Lぐらい壊れずに頑張ってます。
ちょうどいい大きさです。

対象商品:
89601093
2018-08-14
用途:
水を入れたり、パーツを入れて運んだりする。

よくあるH型シェイプの取っ手ではなく、丸みがある取っ手になっているのがよい。

対象商品:
89601057
2018-03-06
用途:
遊園地の掃除用に

まさかの日本製。しっかりした作りで、持つところも丸みがあり、水を入れても手が痛くなりません。安くて最高ですので、また買います。

1人が参考にしています
対象商品:
89601041
2018-04-05
用途:
表面処理現場にてあらゆる作業

丈夫で、荒っぽい作業にも充分耐えます
取っ手もしっかりしているのでメいっぱい水を入れても大丈夫

対象商品:
89601084
2017-12-21
用途:
掃除の際

内側にラインがついており、5L単位で水量が分かります。

1人が参考にしています
対象商品:
89601084
2015-01-29
用途:
特別な使用目的は無い
エコショップ ひだまり 様

写真には蓋が付いていた様だが、到着した商品には蓋が無い。

 購入時に蓋の件が見当たらず、購入時に解るように表記して欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ありませんでした。画像の差し替えを検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする