※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッフサック サイクロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89601067 品番7261003
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

寝袋などを圧縮して持ち運びするためのスタッフサックです。
縦方向に1本、横方向に3本のコンプレッションベルトがついており、しっかりと圧縮することができます。

ブルー トラスコ品番835-8941 材質70デニールナイロン 幅(mm)483 質量(kg)0.19 サイズM 奥行(mm)203 直径×長さ(mm)203×483 2018年トラスコ掲載ページ4 2221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする