PPバケツ用フタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89601145 品番 TPPB-25-F
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。
食品衛生法適合品です。

容量(L)- ブルー 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番437-8091 高さ(mm)47 質量(g)200 形状丸形 外径(Φmm)373 商品タイプフタ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89601136
2021-04-19
用途:
水中ポンプ収納用

モノタロウ製 バケツ PP製 ブルー、ポリプロピレン 22L 専用のフタだと思います。
色も合うし、蓋をロックする耳掛け部分もぴったり合いました。

3人が参考にしています
対象商品:
89601127
2017-12-18
用途:
ゴミ箱の蓋
農・林・水産業

色違いで茶色が欲しかった。ゴミ箱はいつもブルーやグレーでもっと周りにマッチする色がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1人が参考にしています
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする