TPPM-45-B PPペール丸型 本体のみ TRUSCO ブルー色 89601224

PPペール丸型 本体のみ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)45 注文コード89601224 品番TPPM-45-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。
食品衛生法適合品です。

材質ポリプロピレン(PP) ブルー 容量(L)45 トラスコ品番437-7877 高さ(mm)495 質量(g)1480 種類丸型 外径(Φmm)427
注意
※フタは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89601224 TPPM-45-B 60522052 PM-45 丸型ペール アイリスオーヤマ 丸型ペール アイリスオーヤマ 1個 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89601224 TPPM-45-B 21603358 TPPM-45-B PPペール丸型 本体のみ TRUSCO PPペール丸型 本体のみ TRUSCO 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21603358
2024-03-14
用途:
金属くず入れ
建設業・工事業

思ったより頑丈そう。金属くずは結構重いと思うので耐久性はこれからの使用でわかるかも。

対象商品:
89601242
2015-04-10
用途:
農作業用として
アサダ店装 様

本体に持ち手(バケツの持ち手の様に)が付いていたのは、かなり便利ですが水を満杯にしたときには持ち手が曲がり無理です。空での移動には便利です。

対象商品:
89601242
2014-12-01
用途:
ゴミ箱に使用(ビニール類や 紙類 軽くて容積のあるもの

職場の整理整頓の一環で ゴミ箱として 使用 容積が充分有り 大変満足しています。
扱う物は 比較的軽く体積が大きい物に 使っているので ...

対象商品:
89601233
2015-05-07
用途:
物入れ

試しに購入しましたが、予定通りでした。迅速な対応有り難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする