曜日別特売
TPPM-90-B PPペール丸型 本体のみ TRUSCO 89601242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPペール丸型 本体のみ

(4件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)90
内容量1個注文コード89601242品番TPPM-90-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700

肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。
食品衛生法適合品です。

材質ポリプロピレン(PP)ブルー容量(L)90トラスコ品番437-7893高さ(mm)645質量(g)2560種類丸型外径(Φmm)507寸法(奥行×間口×高さ)(mm)507×507×645
注意
※フタは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89601242TPPM-90-B21603394TPPM-90-BTPPM-90-B PPペール丸型 本体のみ TRUSCO 21603394PPペール丸型 本体のみTRUSCO1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89601242TPPM-90-B60522077PM-90TPPM-90-B 丸型ペール アイリスオーヤマ 60522077丸型ペールアイリスオーヤマ1個
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21603358
2024-03-14
用途: 金属くず入れ
建設業・工事業

思ったより頑丈そう。金属くずは結構重いと思うので耐久性はこれからの使用でわかるかも。

対象商品 : 89601242
2015-04-10
用途: 農作業用として
アサダ店装

本体に持ち手(バケツの持ち手の様に)が付いていたのは、かなり便利ですが水を満杯にしたときには持ち手が曲がり無理です。空での移動には便利です。

対象商品 : 89601242
2014-12-01
用途: ゴミ箱に使用(ビニール類や 紙類 軽くて容積のあるもの

職場の整理整頓の一環で ゴミ箱として 使用 容積が充分有り 大変満足しています。
扱う物は 比較的軽く体積が大きい物に 使っているので ...

対象商品 : 89601233
2015-05-07
用途: 物入れ

試しに購入しましたが、予定通りでした。迅速な対応有り難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする