TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
PPペール丸型用フタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
437-7931
注文コード
89601251
品番
TPPM-45F-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丸型PPペール(TPPMタイプ)用フタ。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
トラスコ品番
437-7931
高さ(mm)
120
質量(g)
462
種類
丸型
奥行(mm)
461
間口(mm)
461
外径(mm)
461
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89601251
TPPM-45F-B
60522095
PMC-45
丸型ペール
アイリスオーヤマ
1枚
¥
799
税込
¥
879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89601251
TPPM-45F-B
21603367
TPPM-45F-B
PPペール丸型用フタ
TRUSCO
1枚
¥
799
税込
¥
879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)