TPPM-7090F-B PPペール丸型用フタ TRUSCO ブルー色 89601267

PPペール丸型用フタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番437-7940 注文コード89601267 品番TPPM-7090F-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

丸型PPペール(TPPMタイプ)用フタ。

材質ポリプロピレン(PP) ブルー トラスコ品番437-7940 高さ(mm)150 質量(g)733 種類丸型 奥行(mm)542 間口(mm)542 外径(mm)542

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89601267 TPPM-7090F-B 60522104 PMC-70 丸型ペール アイリスオーヤマ 丸型ペール アイリスオーヤマ 1枚 899
欠品中
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89601267 TPPM-7090F-B 60522113 PMC-90 丸型ペール アイリスオーヤマ 丸型ペール アイリスオーヤマ 1枚 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89601267 TPPM-7090F-B 21603376 TPPM-7090F-B PPペール丸型用フタ TRUSCO PPペール丸型用フタ TRUSCO 1枚 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89601267
2015-04-10
用途:
農耕用で畑の水ダメとして
アサダ店装 様

思っていたより丈夫で外部に置きっぱなしになるので、硬化性の面でもかなり持ちそうだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする