合皮グローブ PU迷彩手袋

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89601285 品番 TPU-CMF-LL
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。

材質
掌部:ポリウレタン樹脂OD色
手甲部:メリヤス生地迷彩柄
袖口:パイルゴム(マジック付)
サイズLL 迷彩 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)20.5 中指長(cm)9.0 厚さ(mm)0.7 質量(g)55 用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。 トラスコ品番445-7021 入数(双)1 袖口仕様袖口パイルゴム・マジック付
注意
※絶縁性はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
DIY
北洋建設株式会社 様 (建設業・工事業)

かっこいいです。
使いやすくサイズもちょうどでした。

対象商品:
89601294
2022-04-07
用途:
山林での伐採作業

従来の手袋に比べフィット感があり、滑り止めが付いているので伐採作業に最適です。

対象商品:
89601285
2018-01-30
用途:
作業
建設業・工事業

防衛迷彩は他社ブランドも色々試しているが、コストパフォーマンスが今のところ一番だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
89601294
2017-06-12
用途:
引越し作業用
株式会社フェア 様

1日作業で、中の布が出てくる位ボロボロに、特に、テープ等は手袋を脱がないとすぐにボロボロになります。

対象商品:
89601294
2017-01-02
用途:
薪割り作業当

安いのに案外長持ちします。また購入したい商品です。

対象商品:
89601285
2015-09-14
用途:
バイク用

私はバイク用に使用してます。
良く手に馴染み、軽くハンドルを握っていても滑らないので疲れません。
濡れてもグリップが良く、型崩れなども無く満足してます。

対象商品:
89601276
2015-04-06
用途:
現場作業
建設業・工事業

Lサイズ使用ですが手首廻りが少し小さめ。別にハードではなくて普通に使っていたのですが 人差し指と中指の又のところで、縫製がほつれて穴あき。他は良いだけに残念。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする