曜日別特売
9465100 バックパック トラバースEPS ALPS-O 89601295

9465100 バックパック トラバースEPS ALPS-O 89601295
9465100 バックパック トラバースEPS ALPS-O 89601295
9465100 バックパック トラバースEPS ALPS-O 89601295
9465100 バックパック トラバースEPS ALPS-O 89601295

バックパック トラバースEPS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89601295品番9465100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,600

体のサイズに合わせてショルダーベルトを調整することができます。
背面側にポケットがついており、容量を19.7L分増やすことができます。
ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。

容量(L)74Xtra仕様レインカバー(オレンジ色)付トラスコ品番836-3305材質ナイロン幅(mm)406質量(kg)3.12高さ(mm)635奥行(mm)178ポケット数正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つポケット外4個2018年トラスコ掲載ページ4 2192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする