SUSメッシュ棚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89601303 品番 TSM19-3233
参考基準価格(税別)¥41,520 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×828 棚段数3 トラスコ品番454-0441 質量(kg)4.6 高さ(mm)828 奥行(mm)350 間口(mm)550 材質(スリーブ)樹脂 棚段数(段)3 有効間口(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする