※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック本体
SUSメッシュ棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89601312
品番
TSM19-3234
参考基準価格(税別)
¥51,420
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
550×350×828
棚段数
4
トラスコ品番
454-0450
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
828
奥行(mm)
350
間口(mm)
550
材質(スリーブ)
樹脂
棚段数(段)
4
有効間口(mm)
500