TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック本体
SUSメッシュ棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89601337
品番
TSM19-3334
参考基準価格(税別)
¥63,140
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×350×828
棚段数
4
トラスコ品番
454-0476
質量(kg)
6.7
高さ(mm)
828
奥行(mm)
350
間口(mm)
800
材質(スリーブ)
樹脂
棚段数(段)
4
有効間口(mm)
750